Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products Polyethylen Mülleimer 15L Weiß T 376.7mm H. 398.8mm B. 230.4mm, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Rubbermaid Commercial Products Polyethylen Mülleimer 15L Weiß T 376.7mm H. 398.8mm B. 230.4mm, mit Deckel
Artikel-Nr.:
     108EL-9175383
Herst.-Nr.:
     1883554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kapazität = 15L
Farbe = Weiß
Material = Polyethylen
Räder = Nein
Handelsname = Slim Jim
Tiefe = 376.7mm
Höhe = 398.8mm
Breite = 230.4mm
Deckel = Ja
Deckeltyp = Pedal

Factory Mutual- und TÜV-Zertifikat. Slim Jim-Harz-Abfallbehälter mit Fußbedienung. Der rechteckige Slim Jim-Abfallbehälter mit 15 Litern Fassungsvermögen hat ein robustes Pedal, was besonders gut ist, wenn der Behälter in ständigem Einsatz ist, und bietet dem Benutzer eine sicherere und sauberere Freihand-Abfalllösung. Als Benutzer können Sie die Raumnutzung optimieren, da der Abfallbehälter über eine schlanke diskrete Bauweise und eine kleinere Standfläche verfügt. Der Deckel des Slim Jim-Abfallbehälter ist leise und minimiert Geräusche und bietet Ihnen eine sicherere und saubere Umgebung. MERKMALE: Freihandbedienung Fußpedal in robuster Ausführung Rechteckige Form Ausgestattet mit leisem Deckel Deckel aus Polyethylen Internes Scharnier Fassungsvermögen: 15 Liter Verwendung nur in Innenräumen Halterungsband Farbe: Weiß Factory Mutual- und TÜV-Zertifikat
Weitere Informationen:
Kapazität:
15L
Farbe:
Weiß
Material:
Polyethylen
Räder:
Nein
Handelsname:
Slim Jim
Tiefe:
376.7mm
Höhe:
398.8mm
Breite:
230.4mm
Deckel:
Ja
Deckeltyp:
Pedal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 57,11*
€ 76,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 91,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 93,19*
€ 5,95*
ab € 69,44*
€ 95,75*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,91*
€ 116,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883627
ab € 74,58*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,79*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 61,34*
Zubehör
Wolk
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.