Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke aus LDPE (geruchlos), 40 Liter, grau, 320 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallsäcke aus LDPE (geruchlos), 40 Liter blau (Art. 28197)
Modellbeispiel: Abfallsäcke aus LDPE (geruchlos), 40 Liter blau (Art. 28197)
Artikel-Nr.:
     328-28196
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527639753
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

| |

  • sehr gute und stabile Qualität
  • geruchloses Material
  • auch für die Lagerung von Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
40 Liter
Farbe:
grau
Verpackungseinheit (VPE):
320 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 40 liter grau, abfallbeutel, abfallbeutel 40l, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Zubehör, Plastiktüten, Plastikbeutel, Müllsack, Abfallsack, Plastiksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 47,56*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,98*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,61*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 45,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.