Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Minenspitzer 186600 für TK-Fallminen 2/3,15mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-317281300
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     186600
EAN/GTIN:
     4005401866008
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Um ein optimales anspitzen zu gewährleisten, empfehlen wir den Spitzer ab und an auszutauschen, da das Spitzermesser mit der Zeit stumpf wird. Dies führt dann zu erhöhtem Spitzenbruch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Minenspitzer
Verwendung für Stiftdurchmesser:
2 und 3,5 mm
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Messer austauschbar:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Spitzers:
Kunststoff
Farbe des Spitzers:
grün/transparent
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,61*
€ 2,70*
2 Tage
224
1
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 2,71*
Lager 1682
117
1
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,75*
2 Tage
224
1
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 2,88*
9 Tage
224
1
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183100
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.