Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Druckbleistift 3063 0,7mm HB mit Radierer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-307208390
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3063
EAN/GTIN:
     4003630752307
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Soennecken Druckbleistift 0,7mm HB schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift
Stärke der Mine:
0,7 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Mine auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0.7 mm mit radierer, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, Bleistifte, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
3072703
ab € 0,91*
Ähnlich
Rotring
1904696
ab € 2,40*
Ähnlich
Staedtler
775 07
ab € 2,28*
Ähnlich
Faber-Castell
134751
ab € 2,11*
Ähnlich
Faber-Castell
134799
ab € 2,14*
Ähnlich
Faber-Castell
133328
ab € 2,46*
Ähnlich
Faber-Castell
136700
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.