Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Castell Trockentextmarker TEXTLINER DRY 114807 5,4mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-306029110
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114807
EAN/GTIN:
     4005401148074
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Doppelanspitzer
Extra bruchfeste Mine durch Spezialverleimung. Dank seiner besonders weichen Mine eignet sich der Textliner gerade für das Markieren auf dünnem Papier, denn selbst auf losen Blattsammlungen wie z.B. Gesetzestexten schlägt die Mine nicht durch. Mit Soft-Grip-Zone für ermüdungsfreies Markieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Jumbo GRIP neon
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trockentextmarker Jumbo GRIP neon
Stärke der Mine:
5,3 mm
Schreibfarbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Länge:
175 mm
inkjet geeignet:
Nein
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
gelb
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,53*
1 Tag
1629
1
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,61*
Lager 1682
272
1
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,66*
1
€ 6,78*
ab € 0,95*
€ 1,68*
9 Tage
66
1
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,70*
Zubehör
Faber-Castell
114851
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114863
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
114815
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114828
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
182700
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.