| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-306001000 Herst.-Nr.: 1340101 EAN/GTIN: 4084900411346 |
| |
|
| | |
| Lyra Bleistift PRO NATURA Office B Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | PRO NATURA Office | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bleistift PRO NATURA Office | Bezeichnung der Härte: | B | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Länge: | 175 mm | Radierer vorhanden: | Nein | Ausführung der Schaftform: | hexagonal | Schaft lackiert: | Nein | Material des Schaftes: | Holz | Schaftfarbe: | natur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,102* | € 0,192* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,11* | € 0,226* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,18* | € 0,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|