Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Flipchartmarker 380 4-380004 1,5-3mm Rundspitze grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304217260
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-380004
EAN/GTIN:
     4004764013180
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Die Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Sehr gut für Moderationen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
380
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartmarker 380
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1,5-3 mm
Schreibfarbe:
grün
Ausführung der Farbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
türkis
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
1
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,28*
Lager 1682
355
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,37*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,49*
1
€ 4,30*
ab € 0,84*
€ 1,53*
1
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.