Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartmarker 380 edding® 4-380 004, Schaft türkis, Rundspitze, Spitze austauschbar ja, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037368
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-380 004
EAN/GTIN:
     4004764013180
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Speziell zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten. Die Tinte schlägt nicht auf die nachfolgende Seite durch. Die "cap-off"-Technologie ermöglicht es, das Produkt mehrere Wochen lang ohne Kappe aufzubewahren, ohne auszutrocknen. Nachfülltinte (FTK 25).
Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche geruchsneutrale, nicht durchschreibende Tinte auf Wasserbasis, Kappe umsteckbar ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Schaftfarbe:
türkis
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
ja
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
nachfüllbar:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Tinte/Tusche:
geruchsneutrale, nicht durchschreibende Tinte auf Wasserbasi
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
max. Strichstärke:
3
min. Strichstärke:
1,5
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Besonderheit:
speziell zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Mo
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker grün, permanent marker, edding permanent marker, Flipchartmarker 380, Flipchart-Tafelzubehör, Flipchart-Zubehör, Marker, Markierstift, Markierstift (Flipchart), Markierstifte, Pigmentmarker (Flipchart), Schreibgerät, Schreibgerät (Flipchartmarker), Schreibgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,27*
2 Tage
244
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,37*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,49*
1
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,53*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,84*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.