Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fasermaler pen 6810/PL M 1mm sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304013600
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6810/PL
EAN/GTIN:
     4006381327329
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STABILO Pen 68 verspricht Kreativität ohne Ende – kein Wunder, dass der STABILO Pen 68 perfekt zu den aktuellen Trends rund um Bullet Journaling, Sketchnotes oder Hand Lettering passt. Aber auch Fans von Mandalas sowie Freunde des Malens und Zeichnen sind begeistert von der Vielseitigkeit des hochwertigen „Filzers“. Kreative und (Hobby-)Künstler lieben die große Vielfalt, mit der sich jede Idee farbenfroh umsetzen lässt. Die robuste Spitze sorgt dabei für eine gleichmäßige Farbabgabe und eignet sich hervorragend zum Ziehen von kräftigen Linien und Füllen von deckenden Flächen. Ganze 24 Stunden kann er ohne Kappe offen liegen, ohne auszutrocknen – perfekt, wenn das kreative Projekt mal etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pen 68
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler Pen 68
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe:
hellblau, ultramarinblau, hellgrün, smaragdgrün, gelb, braun, schwarz, karminrot, dunkelrot, orange
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
auswaschbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Kappe umsteckbar:
Ja
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Warnhinweis (Erstickungsgefahr):
Achtung: Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
hellblau, ultramarinblau, hellgrün, smaragdgrün, gelb, braun, schwarz, karminrot, dunkelrot, orange
Anzahl der Farben:
10 Farben
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo fasermaler 1 mm, brushpen, brushpen set, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1808
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,30*
€ 8,15*
Lager 1682
8
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,34*
9 Tage
43
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 5,42*
€ 8,36*
2 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 2,90*
ab € 5,61*
€ 8,57*
1
pro Etui
€ 4,16*
ab € 5,71*
€ 8,76*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 8,34*
€ 9,92
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 7,95*
€ 9,46
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 7,38*
€ 8,78
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 7,19*
€ 8,56
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 7,14*
€ 8,50
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 5,45*
€ 6,49
pro Etui
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
6820/PL
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.