Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kunststoffetui mit 20 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kunststoffetui mit 20 Farben
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kunststoffetui mit 20 Farben
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kunststoffetui mit 20 Farben
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kunststoffetui mit 20 Farben
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kunststoffetui mit 20 Farben
Artikel-Nr.:
     C1010-6820/PL
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6820/PL
EAN/GTIN:
     4006381116718
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492, Kunststoffetui mit 20 Farben
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Etui
Spitze druckgesichert:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Strichstärke:
1 mm
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
Material des Schaftes:
Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Etui
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.