Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA790042 Herst.-Nr.: 6810/PL EAN/GTIN: 4006381327329 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler STABILO Pen 68
- Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, umweltfreundlicher Polypropylen-Kunststoff
- formstabile Rundspitze, Spitze druckgesichert
- pigmentierte Universaltinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
- Farbintensiver Premium-Fasermaler für kräftige Linien und deckende Flächen von hoher Brillanz und Leuchtkraft
- Strichstärke: 1 mm
- Schreibfarbe: sortiert
- Packungsart/- inhalt: Kunststoffetui mit 10 Farben, Klappöffnung für schnelle Stiftentnahme
- CE-Zeichen
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.0715 kg | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | Schaftfarbe: | sortiert | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo fasermaler 1 mm, brushpen, brushpen set, 68, 6810, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 5,31* | € 8,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 5,43* | € 8,36* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 5,44* | € 8,37* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 2,90* | ab € 5,61* | € 8,58* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 4,16* | ab € 5,75* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,544* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|