Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenroller 2204 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-303000190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2204
EAN/GTIN:
     4003630009593
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Für extra weiches Schreiben in brillanten Farben.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
transparent
Farbe der Kappe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenroller 0,5 mm schwarz, ink ball, rollerball schwarz, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 1,06*
Lager 1682
244
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,18*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
R50-A
ab € 0,74*
Ähnlich
Schneider
183201
ab € 1,14*
Ähnlich
STABILO
2019/46
ab € 1,53*
Ähnlich
Schneider
8111
ab € 0,79*
Ähnlich
Schneider
8471
ab € 0,44*
Ähnlich
Pilot
2254001
ab € 1,22*
Ähnlich
Schneider
8051
ab € 0,82*
Ähnlich
Pelikan
940502
ab € 1,09*
Ähnlich
STABILO
2018/46-10
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
148199
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.