| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-940502 Herst.-Nr.: 940502 EAN/GTIN: 4012700940506 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber Tintenschreiber Inky 273. Ausführung Spitze: Kunststoffspitze, 0,5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Inky 273 | Artikelbezeichnung: | Tintenschreiber | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | schwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Spitze: | Kunststoffspitze | Strichstärke: | 0,5 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | wasserfest: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | geeignet für Schablone: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinliner 0,5 mm schwarz, feinliner schwarz, pelikan feinliner |
| | |
| |