Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148199
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148199
EAN/GTIN:
     4902778913949
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller uni-ball® eye fine schwarz. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: nicht austauschbar. Ausführung Mine: 0,4, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone aus Kunststoff. Ausführung Clip: Metall, metall. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig. Farbe des Schaftes: grau.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
metall
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
UB EYE
Artikelbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
nicht austauschbar
Farbe des Schaftes:
grau
Strichstärke:
0,4
Produkttypbezeichnung:
UB EYE
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel
BL27-AX
ab € 1,02*
Ähnlich
Schneider
8051
ab € 0,81*
Ähnlich
Schneider
8231
ab € 0,82*
Ähnlich
Uni-Ball
148151
ab € 0,97*
Ähnlich
Uni-Ball
148121
ab € 0,97*
Ähnlich
Soennecken
2204
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.