Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO worker+ medium Stick Pen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO worker+ medium Stick Pen Schwarz
STABILO worker+ medium Stick Pen Schwarz
STABILO worker+ medium Stick Pen Schwarz
STABILO worker+ medium Stick Pen Schwarz
STABILO worker+ medium Stick Pen Schwarz
STABILO worker+ medium Stick Pen Schwarz
STABILO worker+ medium Stick Pen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101997689
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2018/46-10
EAN/GTIN:
     4006381197922
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96081010
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
144 g
Merkmale
Bauart
Stick Pen
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Schreibfarben
Schwarz
Schlagweite
0.5 mm
Liniengröße
Medium
Handausrichtung
Beidhändig
Clip
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
183001
ab € 1,14*
Ähnlich
STABILO
2019/46
ab € 1,53*
Ähnlich
STABILO
2018/4
ab € 6,21*
Ähnlich
STABILO
2018/41
ab € 1,51*
Ähnlich
STABILO
2018/36
ab € 1,48*
Ähnlich
STABILO
2018/40
ab € 1,48*
Ähnlich
Schneider
8051
ab € 0,82*
Ähnlich
Pelikan
940502
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.