Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Kugelschreiber Atlantis 8871311 0,32mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302004350
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8871311
EAN/GTIN:
     3086123001305
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weiches Schreiben. Durchschnittliche Schreiblänge: 1,8 km nach SGS-Test für blaue und schwarze Mine.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ATLANTIS® Classic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
IS-1197
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
Schreibflüssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
transparent
Farbe des Clips:
blau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
281
1
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,24*
1
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,26*
Lager 1682
3238
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,28*
11 Tage
329
1
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,29*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
7013
ab € 0,92*
Zubehör
BIC
8871331
ab € 0,69*
Zubehör
BIC
8871321
ab € 0,71*
Zubehör
BIC
893677
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.