Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BIC_887131 Herst.-Nr.: 887131 EAN/GTIN: 3086123001305 |
| |
|
| | |
| - Druckkugelschreiber mit gummierter Griffzone, transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstands
- Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2)
- Nachfüllbar
- Strichstärke 0,4 mm
- Ausgezeichnet mit dem französischen Umweltlabel NF Environnement
- Nachfüllbar mit Ersatzmine Express 225.
Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Marke: | Bic | Material: | Kunststoff | Minensystem: | Standard | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber bic atlantis 0,4mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Atlantis, Clic, Stift |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 1,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,69* | € 1,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,71* | € 1,28* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,76* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|