Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenknopfzelle 00392 101 111 SR41 V-392 1.55 Volt 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-190001700
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00392 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245796
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Electronics
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Knopfzelle Electronics
Bauart:
Silberoxid
Bauform:
V392/SR41
Nennspannung:
1,55 V
Kapazität:
40 mAh
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,75*
Lager 1682
32
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,83*
1 Tag
90
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,85*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,577*
€ 0,877*
6 Tage
415
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
392/384
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 1,78*
Ähnlich
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
00394 101 111
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,46*
Ähnlich
Varta
48016
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
48022
ab € 0,5225*
Ähnlich
Varta
00390 101 111
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.