Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 392/384 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell 392/384 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Duracell 392/384 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Duracell 392/384 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11109569
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     392/384
EAN/GTIN:
     5000394067929
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
067790
ab € 0,93*
Ähnlich
Duracell
5000394067820
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
386/301
ab € 4,06*
Ähnlich
Duracell
5000394068124
ab € 1,37*
Ähnlich
Duracell
394
ab € 1,74*
Ähnlich
Duracell
399/395
ab € 1,20*
Ähnlich
Varta
48019
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.