Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Mauspad 3784 Memory Foam schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199126291
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3784
EAN/GTIN:
     4003630013088
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Für bequemeres Arbeiten am Arbeitsplatz. Memory Foam passt sich während der Benutzung optimal an das Handgelenk an und verhindert somit Schmerzen im Handgelenk. Ergonomisch geformtes Mauspad. Reduziert Druckpunkte und verhindert Schmerzen im Handgelenk.
Weitere Informationen:
rutschfest:
Ja
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Marke:
SOENNECKEN
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Memory Foam
Maße:
25,5 x 2,1 x 21,5 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Gummi/Lycra
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
1
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 10,47*
7 Tage
2214
1
€ 5,99*
ab € 11,66*
€ 17,07*
Lager 1498
2241
1
€ 5,50*
ab € 12,67*
€ 18,04*
4 Tage
2241
5
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 18,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,54*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
574858
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
570358
ab € 5,74*
Ähnlich
Kensington
62384
ab € 8,44*
Ähnlich
Fellowes
9112101
ab € 9,73*
Ähnlich
Fellowes
9175801
ab € 7,41*
Ähnlich
Fellowes
9252003
ab € 10,43*
Ähnlich
LogiLink
ID0027
ab € 3,23*
Ähnlich
Esselte
67106
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.