Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9175801 Mauspad Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9175801 Mauspad Schwarz, Silber
Fellowes 9175801 Mauspad Schwarz, Silber
Fellowes 9175801 Mauspad Schwarz, Silber
Fellowes 9175801 Mauspad Schwarz, Silber
Fellowes 9175801 Mauspad Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-462206
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9175801
EAN/GTIN:
     5051395404190
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
  • Reagiert auf Körperwärme und - gewicht.
    - Weiches Schaumkissen passt sich sanft dem Handgelenk an und sorgt für einzigartigen Komfort.
    - Verhindert Druckstellen durch gleichmäßige Verteilung.
    - Gewährleistet eine korrekte Handhabung beim Arbeiten mit Maus und Tastatur.
    - Speichert die Körperwärme für bessere Blutzirkulation.
    - Ideal geeignet für optische Mäuse.
    - Rutschfeste Unterseite.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230.2 mm
Verpackungstiefe
276.2 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
290 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Stoff, Memory-Schaum
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
201.6 mm
Tiefe
25.4 mm
Dicke
235 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 320 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
29701
ab € 1,10*
Zubehör
Fellowes
9178201
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.