Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9252003 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9252003 Mauspad Schwarz
Fellowes 9252003 Mauspad Schwarz
Fellowes 9252003 Mauspad Schwarz
Fellowes 9252003 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33361791
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9252003
EAN/GTIN:
     10043859718914
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungstiefe
279 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
250 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Stoff, Schaum
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
238 mm
Dicke
25 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9112101
ab € 9,77*
Ähnlich
Fellowes
9287302
ab € 10,50*
Ähnlich
Soennecken
3784
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.