Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172225900 Herst.-Nr.: 7940.60 EAN/GTIN: 4002632918582 |
| |
|
| | |
| MARTOR Ersatzklinge Sicherheitsmesser Nr. 7940 MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40, SECUNORM 380 Bandstahl nicht rostfrei 10 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Nr. 7940 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzklinge Sicherheitsmesser Nr. 7940 | Verwendung für Produkt: | MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40, SECUNORM 380 | Klingenform: | Parallelogramm | Maße: | 17,7 x 71,2 mm (B x L) | Warnhinweis (Verletzungsgefahr): | Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten | Gewicht: | 3,8 g | Material der Klinge: | Bandstahl | rostfrei: | Nein | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Folienschneider, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklinge folienschneider, abbrechklinge 17mm, Cuttermesser, Ersatzklingen |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,92* | € 4,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,94* | € 5,59* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,93* | € 5,60* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,01* | € 5,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 4,04* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,393* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|