Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4002632918582 Herst.-Nr.: 794060 EAN/GTIN: 4002632918582 |
| |
|
| | |
| Für Rechts- und Linkshänder Ausführung: Aus Stahl, bruchsicher. Maße 71,2 x 18 x 0,5 mm. Passend für Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzklinge, 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Folienschneider, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklinge folienschneider, abbrechklinge 17mm, QR5058236, Ersatzklingen, Ersatzklinge |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,02* | € 4,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,94* | € 5,62* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,04* | € 5,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,02* | € 5,75* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 4,78* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,478* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|