Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172225600 Herst.-Nr.: 92.66 EAN/GTIN: 4002632920080 |
| |
|
| | |
| Die INDUSTRIEKLINGE NR. 92 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. 2-seitiger Breitschliff. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Nr. 92 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzklinge Sicherheitsmesser Nr. 92 | Verwendung für Produkt: | MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK | Klingenform: | Rechteck | Maße: | 18,5 x 26 mm (B x L) | Warnhinweis (Verletzungsgefahr): | Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten | Gewicht: | 1,2 g | Material der Klinge: | Bandstahl | rostfrei: | Nein | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Folienschneider, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor abbrechklinge 18mm, ersatzklinge folienschneider, ersatzklingen skalpell martor, Cuttermesser, Ersatzklingen, Sicherheitsmesser |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 2,88* | € 3,68* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,87* | € 3,69* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,04* | € 3,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,73* | € 4,03* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 2,74* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,274* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|