Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 350 350005.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172008200
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     350005.02
EAN/GTIN:
     4002632803772
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Beim SECUMAX 350 mit robustem Klingenkopf gehen Komfort, Widerstandskraft und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent - das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm neben den gängigen auch die hartnäckigeren Materialien - wie z.B. stärkere Folien und Umreifungen. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECUMAX 350
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser SECUMAX 350
Einweg:
Nein
Klingenform:
Trapez
Maße:
12 x 40 x 152 mm (B x H x L)
Arbeitslänge:
6 mm
Anzahl der Glieder:
1 Glied
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Griffzone:
Softgrip, ergonomisch
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Ersatzklinge
Gewicht:
38 g
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Nein
Material des Griffes:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Farbe:
schwarz/cyan
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Cuttermesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,81*
Lager 1682
15
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 11,82*
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 11,97*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 12,50*
€ 7,95*
ab € 8,84*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
3448.20
ab € 5,91*
Zubehör
MARTOR
9946.08
ab € 9,02*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,65*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,14*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,03*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,43*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.