Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 350 mit SECUMAX-KLINGE 344820 - D 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Imagebild 7
Imagebild 8
Imagebild 9
Imagebild 10
Imagebild 11
Imagebild 12
Imagebild 13
Imagebild 14
Imagebild 15
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
GS-Zeichen
German Design Award
iF Design Award
pro-K award
reddot design award
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-350005.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     350005.02
EAN/GTIN:
     4002632803772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Mehr Spaß bei der Arbeit? Probieren Sie es. Mit robustem Klingenkopf.
Beim SECUMAX 350 mit robustem Klingenkopf gehen Komfort, Widerstandskraft und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm neben den gängigen auch die hartnäckigeren Materialien – wie z.B. stärkere Folien und Umreifungen. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen.
    Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Robuster Klingenkopf
    Mit einer Klingenstärke von 0,5 mm ist der kunststoffummantelte Klingenkopf besonders widerstandsfähig. Deshalb nimmt es dieses SECUMAX 350 in Logistik und Produktion auch mit besonders anspruchsvollem Schneidmaterial auf.

    Verdeckt liegende Klinge

    Die beiden Schneidkanten des Klingenkopfs sind sicher abgeschirmt – zum Schutz von Anwender und Ware. Und doch steht Ihnen genug Klinge zur Verfügung, um damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher schneiden zu können.

    Ersatzklinge im Griff

    Die Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin“ mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des robusten Klingenkopfs.

    Mit Leichtigkeit

    Beim Schneiden ein Schwergewicht, aber mit nur 38 g ein Leichtgewicht. Deshalb fallen Ihnen selbst hohe Schnittfrequenzen nicht schwer. „Erleichterung“ auch beim Handling der Klinge: Da sie eingespritzt ist, besteht für Ihre Finger keine Gefahr.

    Ergonomisch geformt

    Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 350 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort“ durch die Wölbung der Außenseiten, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen am Griff.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Kunststoffumreifungen
    Klebeband
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
15.5 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
42.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0500 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
ja
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Softgrip:
ja
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
3448.20
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Sonstige
Montierte Klinge Schneidkanten:
2-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
1 Ersatzklinge im Griff
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
6 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
152 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
12 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
40 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Schere, Hebelschere, Motivschere, Blechschere, Telefonschere, Stahlschere, Bandeisenschere, Profilstahlschere, Haushaltsschere, Rosenschere, Papierschere, Flachstahlschere, Stabstahlschere, Lochschere, Kabelschere
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
3448.20
ab € 5,90*
Zubehör
MARTOR
9946.08
ab € 8,92*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,88*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,39*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,63*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.