| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172001600 Herst.-Nr.: E-55040 00 EAN/GTIN: 4027521514430 |
| |
|
| | |
| Die elektrische Spitzmaschine startet den Schärfvorgang vollautomatisch. Das Schneidsystem sorgt für eine lang anhaltende Schärfe. Der Schärfer beeindruckt auch mit einem sehr ansprechenden und überzeugenden Erscheinungsbild. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spitzmaschine | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 mm | Spitzenform: | spitz-lang | Stromversorgung: | Batterie | Art der Batterien/Akkus: | AA/Mignon | Anzahl der Batterien/Akkus: | 2 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Nein | automatischer Spitzstopp vorhanden: | Ja | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Fräsers: | Metall | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,92* | € 6,89* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,17* | € 6,99* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,95* | € 7,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,54* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|