Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Spitzmaschine E-55040 00 elektrisch max. 8mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westcott Spitzmaschine E-55040 00 elektrisch max. 8mm schwarz
Westcott Spitzmaschine E-55040 00 elektrisch max. 8mm schwarz
Westcott Spitzmaschine E-55040 00 elektrisch max. 8mm schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339992
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-55040 00
EAN/GTIN:
     4027521514430
Suchbegriffe:
Elektrischer Spitzer
Elektroanspitzer
Elektrospitzer
Bleistift-Spitzmaschine
Westcott Spitzmaschine E-55040 00 elektrisch max. 8mm schwarz Die elektrische Spitzmaschine startet den Schärfvorgang vollautomatisch. Das Schneidsystem sorgt für eine lang anhaltende Schärfe. Der Schärfer beeindruckt auch mit einem sehr ansprechenden und überzeugenden Erscheinungsbild. Batterien sind nicht enthalten, 4 AA-Batterien sind notwendig.
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
eClassID:
24242102
HerstellerNr:
E-55040 00
Werksnummer:
9199118355
Länge netto mm:
127,00
Breite netto mm:
129,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,102000
Gewicht brutto Kg:
0,102000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 mm
Produktart:
Spitzmaschine
Ausfuehrung:
Material des Fräsers: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 8,31*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 8,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westcott
E-55043 00
ab € 4,21*
Sonstiges
Westcott
E-55042 00
ab € 4,20*
Sonstiges
Westcott
E-55041 00
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.