| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172001700 Herst.-Nr.: E-15509 00 EAN/GTIN: 4027521511422 |
| |
|
| | |
| Durch die Auto-Stopp- Technologie wird der Anspitzvorgang automatisch beendet. Schnelles und leises Anspitzen durch spezielle, spiralförmige Fräse. Großer Auffangbehälter, leicht zu entleeren rutschfeste Füße sorgen für sicheren Halt. 6 verschiedene Öffnungen für Stiftedurchmesser. Für Blei- und Buntstifte geeignet. Nicht für Kreide und Wachsmalstifte geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | iPoint évolution Axis | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 11 | Spitzenform: | spitz-lang | Stromversorgung: | Netzbetrieb | automatischer Spitzstopp vorhanden: | Ja | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Fräsers: | Metall | Farbe: | schwarz/silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spitzmaschine iPoint évolution Axis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Spitzer, Elektroanspitzer, Elektrospitzer, Bleistift-Spitzmaschine, Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, elektrospitzer, Anspitzer, Bleistiftspitzer, Bleistiftspitzmaschinen, Spitzer, Spitzgeräte, Spitzmaschinen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,03* | € 80,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 58,62* | € 80,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 62,24* | € 82,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 68,37* | € 90,56* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,71* | € 91,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|