Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm matt- unsichtbar 57335-00001 19mmx10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164246900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57335-00001
EAN/GTIN:
     4042448140272
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
tesafilm® invisible ist genau das, was der Name schon sagt: ein nahezu unsichtbares Selbstklebeband, mit dem ein zerrissenes Dokument unauffällig repariert oder zwei Papiere verbunden werden können. Das PVC-freie Klebeband zeigt sich nicht auf fotostatischen Kopien und bleibt auf den meisten hellen Papieren für das Auge unsichtbar. Darüber hinaus lässt sich das tesafilm® invisble leicht von jeder festen Oberfläche ablösen. Er lässt sich leise abrollen und passt zu allen tesafilm® Abroller.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® invisible
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® invisible
Maße:
19 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
beschriftbar:
Ja
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
matt-unsichtbar
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,00*
Lager 1682
264
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,16*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 0,77*
€ 1,16*
9 Tage
214
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,17*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,076* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
M8101910
ab € 0,96*
Ähnlich
tesa
57414-00005
ab € 3,48*
Ähnlich
tesa
57477-00004-03
ab € 2,44*
Ähnlich
tesa
57649-00001-01
ab € 1,91*
Ähnlich
tesa
57857-00000-02
ab € 2,13*
Ähnlich
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.