Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 10 m
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 10 m
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 10 m
Artikel-Nr.:
     1682-164131700
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8101910
EAN/GTIN:
     03134375267304
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband
Das Scotch® Magic™ Klebeband ist das originale matte, unsichtbare Klebeband mit Hunderten von Anwendungsmöglichkeiten. Milchig auf der Rolle, aber unsichtbar bei der Anwendung. Mit Kugelschreiber, Bleistift oder Marker beschreibbar.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Klebeband
Klebstofftyp:
synthetisches Acrylat
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
10 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
56
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,42*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,96*
€ 1,43*
1 Tag
290
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,97*
€ 1,44*
2 Tage
601
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 0,98*
€ 1,46*
9 Tage
148
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,42*
€ 1,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,095* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.