Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57649 10 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57649 10 m Transparent
TESA 57649 10 m Transparent
TESA 57649 10 m Transparent
TESA 57649 10 m Transparent
TESA 57649 10 m Transparent
TESA 57649 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78349851
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57649-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448140302
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 0,965* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57335-00001-01
ab € 0,65*
Ähnlich
tesa
57414-00005
ab € 3,46*
Ähnlich
tesa
57477-00004-03
ab € 2,45*
Ähnlich
tesa
57312-00007-02
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.