Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57414-00005 Montageband & -etikett 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57414-00005 Montageband & -etikett 33 m
TESA 57414-00005 Montageband & -etikett 33 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36150547
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57414-00005
EAN/GTIN:
     4042448035264
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
  • Nahezu unsichtbar auf weissem Papier und matten Oberflächen - Mit fast allen Schreibgeräten beschreibbar - Kopierneutral ohne Schatten - Hohe Alterungsbeständigkeit - Leichtes und geräuschloses Abrollen - Leicht und schnell von festen Untergründen ablösbar - PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse - Für alle tesafilm® Abroller geeignet tesafilm® matt-unsichtbar ist ideal zum unauffälligen Kleben und Verbessern von Dokumenten oder Manuskripten. Natürlich eignet sich der 19 mm breite Klebefilm auch für dekorative Zwecke, z.B. um eine Geschenkverpackung zu verschönern. Er kann schnell und einfach von festen Untergründen abgelöst werden und ist mit nahezu allen Schreibgeräten beschreibbar - sogar mit einem Füller. Wie alle Klebelösungen von tesa® überzeugt der matt-unsichtbare Klebefilm durch eine überlegene Klebeleistung. tesafilm® matt-unsichtbar kann mit allen tesafilm® Abrollern problemlos verarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Durchscheinend
Länge (m)
33 m
Material
Polypropylen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,47* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57335-00001-01
ab € 0,66*
Ähnlich
tesa
57477-00004-03
ab € 2,43*
Ähnlich
tesa
57649-00001-01
ab € 1,91*
Ähnlich
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.