Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57477 33 m Polypropylen (PP) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57477 33 m Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
TESA 57477 33 m Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
TESA 57477 33 m Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
TESA 57477 33 m Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
TESA 57477 33 m Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
TESA 57477 33 m Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78349840
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57477-00004-03
EAN/GTIN:
     4042448035202
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57335-00001-01
ab € 0,66*
Ähnlich
tesa
57414-00005
ab € 3,50*
Ähnlich
tesa
57649-00001-01
ab € 1,94*
Ähnlich
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.