Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57857 Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57857 Blau, Rot
TESA 57857 Blau, Rot
TESA 57857 Blau, Rot
TESA 57857 Blau, Rot
TESA 57857 Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78349816
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57857-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448855923
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Der tesafilm® Mini Abroller ist dank seiner ergonomischen Form eine äußert praktische Lösung für das freihändige Abrollen und Abschneiden von Klebestreifen. Sie müssen dafür nur den Mini Abroller auf einen Finger aufstecken und können mit der Arbeit beginnen. Das scharfe Wellenmesser sorgt dabei für einen sauberen Schnitt. Auch die praktischen Griffmulden erhöhen den Komfort und machen die Anwendung des Mini Abrollers noch komfortabler. Im Vergleich zum Abschneiden des Klebefilms mit einer Schere arbeiten Sie effizienter und sparen Zeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
10 m
Produktfarbe
Blau, Rot
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57858-00000-03
ab € 1,78*
Sonstiges
tesa
57859-00000-13
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.