Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164204299 Herst.-Nr.: 58137-00000 EAN/GTIN: 4042448065544 |
| |
|
| | |
| Mit dem nicht klebenden tesa® Signal Absperrband können Sie schnell und einfach Gefahrenbereiche kennzeichnen und absperren. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Signal | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Markierungsband Signal | Maße: | 80 mm x 100 m (B x L) | Dicke der Folie: | 30 µm | selbstklebend: | Nein | Werkstoff: | Polyethylen | Farbe des Bandes: | rot/weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, absperrband 100 m 80 mm, absperrband, absperrband 100m, Absperrbänder, Markierungsbänder, Markierungsklebeband, Markierungsklebebänder, Signalbänder |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,15* | € 4,19* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,16* | € 4,20* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,19* | € 4,23* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,25* | € 4,33* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,38* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0316* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|