Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Malerkrepp 04319-00005-00 für Rundungen 15mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164023100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00005-00
EAN/GTIN:
     4005800017698
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Das Papierklebeband tesakrepp® 4319 ist aufgrund seiner starken Kreppung und Flexibilität ein perfekter Helfer und erleichtert das saubere Abkleben von Kurven und Rundungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesakrepp® Kurvenabdeckband
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband tesakrepp® Kurvenabdeckband
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
abkleben, bündeln
Maße:
15 mm x 50 m (B x L)
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
max. Ablösezeitraum:
10 d
Temperaturbereich:
bis +60 °C
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Papier
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
hellbraun
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa malerkrepp 50 m x 15 mm, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 3,80*
20
pro Stück
€ 4,60*
ab € 2,66*
€ 4,34*
5 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,41*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,44*
Lager 1682
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0664* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04319-00041-00
ab € 3,87*
Sonstiges
tesa
04319-00042-00
ab € 7,70*
Sonstiges
tesa
04319-00008-00
ab € 4,81*
Sonstiges
tesa
04319-00006
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.