Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160009800 Herst.-Nr.: PT50N EAN/GTIN: 4015000070911 |
| | |
|
| | |
| Höchst flexibel und wärmebeständig. Pattex Kraftkleber Compact ist optimal für senkrechte und waagerechte Flächen geeignet und klebt schnell. Dank der flexiblen Gel-Struktur tropft dieser Klebstoff nicht und ermöglicht Ihnen punktgenaue Anwendungen. In hohem Maße beständig gegen Alterung, Wasser, verdünnte Säuren und Laugen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Compact | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kraftkleber Compact | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1133 | Produktverwendung: | Holz, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffe, Metall | Haftungsintensität: | hoch | Ausführung des Behälters: | Tube | ohne Lösungsmittel: | Nein | transparenter Auftrag vorhanden: | Nein | Gewicht: | 50 g | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07, GHS09 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kraftkleber 50gr tube, folienkleber, kontaktkleber pattex, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,33* | € 4,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,34* | € 4,75* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,80* | € 4,93* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,47* | € 4,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,53* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|