Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150168200 Herst.-Nr.: 6335384 EAN/GTIN: 4002390023870 |
| |
|
| | |
| Für endlos viel Platz: Durch Erweiterungsmodule beliebig verlängerbar. Erweiterbar mit einem Projektionsrollo oder mit Clip-Blockhaltern. Einziges Endlos-Board mit Rahmen: Stabilisierend, auch von Laien in gerader Linie aufzuhängen. Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element. Endlos: Je ein Anfangs- und Endmodul bilden die kleinste Tafeleinheit, ein Erweiterungsmodul erweitert die Tafel um jeweils 90 cm (Hochformat) bzw. 120 cm (Querformat). Maximale Stabilität: Robustes Rahmenprofil ist ca. 1,3 mm stark. Extra starke 0,45 mm Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Leise: Tafel in Sandwich-Technik dämmt Geräusche bei der Verwendung. Zu 98 % recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland. Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULpro Erweiterungsmodul quer | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard MAULpro Erweiterungsmodul quer | Maße der Oberfläche: | 120 x 90 cm (B x H) | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | höhenverstellbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Nein | Lenkrolle feststellbar: | Nein | Zubehör für die Wandbefestigung: | Wandhalterung, je 2 x Verbindungselemente, Excenter-Elemente, je 4 x Schrauben, Dübel | Garantiedauer: | 3 Jahre | Made in Germany: | Ja | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtet | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | grau | Farbe des Rahmens: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, erweiterungsmodul (wandtafel), magnet-board maul, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,57* | € 114,09* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,28* | € 134,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,59* | € 136,60* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,42* | € 137,51* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,52* | € 148,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|