Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlos-Whiteboard MAULpro Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Stellvertreter-Bild, Querformat. Linke und rechte Tafel = Anfangs- und Endmodul (1Set; Art.-Nr.: 6335184). Mittlere Tafeln = Erweiterungsmodul
Zeigt Stellvertreter-Bild, Querformat. Linke und rechte Tafel = Anfangs- und Endmodul (1Set; Art.-Nr.: 6335184). Mittlere Tafeln = Erweiterungsmodul
Zeigt Stellvertreter-Bild, Querformat. Linke und rechte Tafel = Anfangs- und Endmodul (1Set; Art.-Nr.: 6335184). Mittlere Tafeln = Erweiterungsmodul
Zeigt Stellvertreter-Bild, Querformat. Linke und rechte Tafel = Anfangs- und Endmodul (1Set; Art.-Nr.: 6335184). Mittlere Tafeln = Erweiterungsmodul
Zeigt Steckverbindung zwischen den Tafeln
Zeigt die Aufhängung des Boards
GS-Zeichen
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6335384
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6335384
EAN/GTIN:
     4002390023870
Suchbegriffe:
Endlos-Board
Endlos-Pinnboard
Endlos-Tafel
Endlos-Whiteboard
Endlos-Whiteboard MAULpro Erweiterungsmodul. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch. Beschreibung der Besonderheiten: Erweiterungsmodul, Querformat. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. White- und Pinnboards kombinierbar. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: silbereloxiertes Aluminium, Ecken platingrau. Zubehör für Wandbefestigung: Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Erweiterungsmodul, Querformat. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. White- und Pinnboards kombinierbar
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
silbereloxiertes Aluminium, Ecken platingrau
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch
beidseitig beschreibbar:
Nein
Masse Gewicht:
11,66
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 Erweiterungsmodul inkl. Montagematerial
Material der Rückseite:
Stahl
Material der Vorderseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Herstellerprodukttyp:
Erweiterungsmodul
Herstellerproduktbezeichnung:
Endlos-Whiteboard MAULpro
Zubehör für die Wandbefestigung:
Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.