Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6335384 Herst.-Nr.: 6335384 EAN/GTIN: 4002390023870 |
| |
|
| | |
| Endlos-Whiteboard MAULpro Erweiterungsmodul. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch. Beschreibung der Besonderheiten: Erweiterungsmodul, Querformat. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. White- und Pinnboards kombinierbar. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: silbereloxiertes Aluminium, Ecken platingrau. Zubehör für Wandbefestigung: Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Erweiterungsmodul, Querformat. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. White- und Pinnboards kombinierbar | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Nein | Breite der Tafel: | 120 | Farbe des Rahmens: | silbereloxiertes Aluminium, Ecken platingrau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch | beidseitig beschreibbar: | Nein | Masse Gewicht: | 11,66 | Raster vorhanden: | Nein | Lieferumfang: | 1 Erweiterungsmodul inkl. Montagematerial | Material der Rückseite: | Stahl | Material der Vorderseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Herstellerprodukttyp: | Erweiterungsmodul | Herstellerproduktbezeichnung: | Endlos-Whiteboard MAULpro | Zubehör für die Wandbefestigung: | Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, erweiterungsmodul (wandtafel), magnet-board maul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 88,34* | € 116,61* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,08* | € 138,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,56* | € 138,44* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,45* | € 141,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,91* | € 153,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|