Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Wochenplaner JetKalender JK715 60x90cm 25Projekte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150149201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     JK715
EAN/GTIN:
     4016946055260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Jahreskalender
Jahresplan
Ideal zur Personal-, Schichtdienstplanung und zur Maschinen- oder Raumbelegung. Tragen Sie dazu einfach das jeweilige Datum ein. Sie können dann leicht mehrere Termine pro Tag mit der dazugehörigen Uhrzeit handschriftlich festhalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
JetKalender 715
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wochenplaner JetKalender 715
Maße:
90 x 60 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
19 x 108 mm (B x H)
Abmessung des Rasters:
19 x 70 mm (B x H)
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
7-Tage-Woche
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
25 Mitarbeiter/Projekte
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung, Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
speziallackiert
Farbe des Rahmens:
silber/hellgrau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
37
Frei Haus
ab € 81,02*
€ 107,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,30*
€ 107,04*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 84,74*
€ 111,88*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,14*
€ 114,05*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 89,13*
€ 117,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,30*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,41*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,62*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,728*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.