Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelständer SHERPA motion 10 558737 DIN A4 graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150138000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     558737
EAN/GTIN:
     4005546502489
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sichttafel-Aufsteckreiter
Sichttafel-Reiter
Sichttafelaufsteckreiter
Inkl. 10 Reiter mit Einsteckschildchen, durch galvanisierte Kugel lässt sich der Tafelträger drehen. Lesewinkel ist von 25° - 70° einstellbar. Ideal für Informationen im Büro oder für repräsentative Umgebungen in Hotellerie und Gastronomie. Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHERPA® MOTION TABLE 10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelständer SHERPA® MOTION TABLE 10
Verwendung für Produkt:
SHERPA® Sichttafeln
Maße:
53 x 59 x 38 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
max. Schwenkbereich:
360 °
Befestigungstechnik:
standfestem Fuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polyamid/Thermoplastische Elastomere/ABS Kunststoff/Polypropylen
Farbe:
graphit
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10 Sichttafeln
Farbe der Sichttafel:
graphit
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelreiter, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, sichttafel schwenkarm, Bodenständer, Präsentationsständer, Sichttafelhalter, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsysteme, Tafeln, Tischsichttafelsysteme
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 84,42*
€ 110,98*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 117,75*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 90,21*
€ 118,84*
€ 6,78*
ab € 94,26*
€ 123,09*
4 Tage
25
€ 6,95*
ab € 91,44*
€ 125,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 89,10* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.