Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA845003 Herst.-Nr.: 558737 EAN/GTIN: 4005546502489 |
| |
|
| | |
| - Sichttafelsystem SHERPA motion 10
- Verwendung für Produkt: SHERPA Sichttafeln A4
- Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 10 Stück
- Befestigungstechnik: standfesterFuß
- inkl. 10 Reiter mit Einsteckschildchen, durch galvanisierte Kugel lässt sich der Tafelträger um 360 Grad drehen, Lesewinkel ist von 25 Grad - 70 Grad einstellbar
- Werkstoff: Polyamid
- Farbe: graphit
- Farbe der Sichttafel: graphit
- max. Aufbewahrungsmenge: 10 Tafeln
- Größe (B x H x T): 248 x 360 x 205 mm
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Standfuß | Breite: | 248 mm | Bruttogewicht: | 3.212 kg | Farbe: | graphit | Farbname: | graphit | für Format: | A4 | Höhe: | 360 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Rahmenfarbe: | graphit | Tiefe: | 205 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafelreiter, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sichttafelschwenkarm, sichttafel schwenkarm, sichttafeltischständer a4, 5587, Bodenständer, Drehständer, Halter, Kassenständer, Sichttafel, Sichttafel-Halter, Sichttafel-Ständer, Sichttafelhalter, Sichttafelständer, Ständer, Tafelständer, Tischständer, Tischstativ |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 83,99* | € 109,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 84,12* | € 109,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 90,23* | € 117,37* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 93,39* | € 121,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 91,86* | € 125,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 90,23* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|