Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Whiteboard 1901033 1.200x900mm Emaille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-150045801
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1901033
EAN/GTIN:
     5028252118224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Ideale Lösung, wenn nur wenig Wandfläche vorhanden ist. Die Rollen sorgen für Beweglichkeit zwischen Meetingräumen und Kleingruppenbereichen. 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Impression Pro Mobil
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Impression Pro Mobil
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Schrägstellung möglich:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Nobo-Stift
Gewicht:
24,65 kg
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm mobil, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 413,62*
€ 496,63*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,90*
€ 527,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,68*
€ 527,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,13*
€ 549,56*
Frei Haus
ab € 494,58*
€ 583,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,46*
€ 627,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,03*
€ 600,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,74*
€ 557,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,90*
€ 540,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901916
ab € 88,37*
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,46*
Zubehör
Nobo
1903950
ab € 21,41*
Zubehör
Nobo
1903956
ab € 21,54*
Zubehör
Nobo
1901043
ab € 283,89*
Zubehör
Nobo
1901035
ab € 484,26*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 395,01*
Zubehör
Nobo
1901031
ab € 419,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.