Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Drehtafel Emaille, Stahl, emailliert, BxH 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobile Drehtafel Emaille
Mobile Drehtafel Emaille
Mobile Drehtafel Emaille
Artikel-Nr.:
     103-548756
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1901033
EAN/GTIN:
     5028252118224
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobile Drehtafel Emaille, Stahl, emailliert, BxH 1200 x 900 mm.

Exzellente, nicht poröse magnetische Tafeloberfläche aus Emaille. Doppelseitige, horizontal drehbare, mobile Tafel. Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Sehr leicht zu reinigen und hoch resistent gegen Flecken, Stiftespuren, Kratzer und Dellen. 25 Jahre Garantie.

Die magnetische Emaille-Oberfläche kann sehr gut gereinigt werden und ist hoch widerstandsfähig gegen Tintenflecke, Kratzer und Dellen. Dank ihrer Laufrollen kann diese leicht verschoben oder von einem Raum in den andern transportiert werden. Im Lieferumfang ist das Montagematerial und ein trocken abwischbarer Nobo Marker enthalten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
magnethaftend, beidseitig beschreibbar, fahrbar
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Laufrollen
Tafelbreite:
1200 mm
Tafelhöhe:
900 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm mobil, magnet board, magnetboard whiteboard, nobo, 548756 49, Magnettafeln, Magnetwände, Mobile Tafel, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 413,62*
€ 496,63*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,90*
€ 527,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,68*
€ 527,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,13*
€ 549,56*
Frei Haus
ab € 494,58*
€ 583,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,56*
€ 653,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,45*
€ 624,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,21*
€ 584,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,92*
€ 575,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,13*
€ 565,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901916
ab € 88,37*
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,46*
Zubehör
Nobo
1903950
ab € 21,41*
Zubehör
Nobo
1903956
ab € 21,54*
Zubehör
Nobo
1901043
ab € 283,89*
Zubehör
Nobo
1901035
ab € 484,26*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 395,01*
Zubehör
Nobo
1901031
ab € 419,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.