Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1901043
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901043
EAN/GTIN:
     5028252118422
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Nobo Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz. Doppelseitig, mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Fahrgestell mit 4 leichtgängigen Rollen, davon 2 feststellbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten; sie ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Stahloberfläche: Magnetisch, beschreibbar. Gute Löscheigenschaften, gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage über die gesamte Länge. Lieferung inklusive Montageset. Reinigung: trocken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Textilfaser. Rahmen: Aluminium. 10 Jahre Garantie. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: grau/weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch/Filz. Mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge.
Garantiedauer:
10 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
90
Raster vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Drehtafel
beidseitig beschreibbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Filz
Farbe:
grau/weiß
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,14*
€ 434,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,63*
€ 410,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901916
ab € 88,37*
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,46*
Zubehör
Nobo
1901033
ab € 413,62*
Zubehör
Nobo
1901035
ab € 484,26*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 395,01*
Zubehör
Nobo
1901031
ab € 419,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.