Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Weißwandtafel 1901029 90x120cm mobil drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150022701
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1901029
EAN/GTIN:
     5028252118286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Ideale Lösung, wenn nur wenig Wandfläche vorhanden ist. Die Rollen sorgen für Beweglichkeit zwischen Meetingräumen und Kleingruppenbereichen. 15 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Impression Pro Mobil Nano CleanT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Impression Pro Mobil Nano CleanT
Maße:
138,5 x 179,7 x 60 cm (B x H x T)
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Nobo-Stift
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm mobil, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 392,38*
€ 481,21*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,11*
€ 481,21*
12 Tage
26
Frei Haus
ab € 403,90*
€ 481,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,87*
€ 501,80*
Frei Haus
ab € 448,16*
€ 540,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,21*
€ 572,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,49*
€ 551,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,27*
€ 502,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,47*
€ 494,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,11*
€ 483,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905242
ab € 84,37*
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,86*
Zubehör
Nobo
1901043
ab € 284,67*
Zubehör
Nobo
1901108
ab € 7,58*
Zubehör
Nobo
1902237
ab € 90,78*
Zubehör
Nobo
QBPF9060
ab € 75,12*
Zubehör
Nobo
34431151
ab € 6,85*
Zubehör
Nobo
1901033
ab € 413,52*
Zubehör
Nobo
1901035
ab € 482,00*
Zubehör
Nobo
1902236
ab € 91,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.