Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-133016001 Herst.-Nr.: 2112283 EAN/GTIN: 3026981122835 |
| |
|
| | |
| Bei schwierigen Oberflächen nehmen Sie am besten ein Etikett, das widerstandsfähiger und langlebiger ist als ein Papieretikett. DYMO® LabelWriter™ Hochleistungs-Etiketten verfügen über Industrieklebstoff und eine strapazierfähige Beschichtung, die Abblättern und Abrieb durch Feuchtigkeit und Lösungsmittel standhält. DYMO® LabelWriter™ Hochleistungs-Etiketten sind ideal für Pausenräume, Keller, Garagen, Klassenzimmer und mehr. Die robusten Etiketten eignen sich für Regale, Lagerhallen, Chemielager, Bodenmarkierer, die Befestigung auf Ausrüstung und Inventar und vieles mehr. Die für den Industrieeinsatz hergestellten Etiketten bieten sicheren Halt auf einer Vielzahl problematischer Oberflächen einschließlich Metallplatten, strukturiertem PVC, Holz und Glas. Dank der Schutzbeschichtung lösen sich die Etiketten auch bei starkem Abrieb oder bei Kontakt mit Industrieölen, -reinigern und -lösungsmitteln nicht. Dank der Thermodrucktechnologie lässt sich ohne teure Tinte oder Toner drucken. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Original | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hochleistungsetikett Original | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO LabelWriterT 450, -450 Turbo, -450 Twin Turbo, Wireless, LW 4XL, 550, 550 Turbo, 5XL | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | LW | Maße: | 25 x 54 mm (B x H) | wieder ablösbar: | Nein | wasserabweisend: | Ja | reißfest: | Ja | ölbeständig: | Ja | Temperaturbereich: | -18 bis +50 °C | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Rolle: | 160 Etik./Rl. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 160 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, folienetikett weiß rolle, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Hochleistungsetiketten, Thermoetikett Etikettendrucker |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,45* | € 20,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,55* | € 21,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,78* | € 21,34* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,48* | € 21,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 15,78* | € 21,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,48* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|